Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55501045 SILVYN KLICK-G M20X1,5/1 BK - 55501045

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55501045 SILVYN KLICK-G M20X1,5/1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773267464

Artikelnummer

LPP55501045

Herstellernummer

55501045

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL