LAPP ITALIA SRL - LPP55501090 SILVYN KLICK-G M50X1,5/2 GY - 55501090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4044773267266
Artikelnummer
LPP55501090
Herstellernummer
55501090
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
88 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
17 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


