LAPP ITALIA SRL - LPP55501320 SILVYN USK-M 16X1,5 SGY - 55501320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 11 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773266207
Artikelnummer
LPP55501320
Herstellernummer
55501320
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
11 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Farbe:
grau



