LAPP ITALIA SRL - LPP55501340 SILVYN USK-M 25X1,5 SGY - 55501340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773265989
Artikelnummer
LPP55501340
Herstellernummer
55501340
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Farbe:
grau



