Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55502466 SILVYN MPC M40 BK - 55502466

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55502466 SILVYN MPC M40 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4044774463605

Artikelnummer

LPP55502466

Herstellernummer

55502466

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Pressatubo per guaina plastica modello SILVYN MPC M40 BK LAPP ITALIA