LAPP ITALIA SRL - LPP55503370 SILVYN FG NM 3/8 12,6 X 17,8 BU - 55503370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12.6 mm
Biegeradius, statisch - 70 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 17.8 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
4044777090631
Artikelnummer
LPP55503370
Herstellernummer
55503370
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
12.6 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
17.8 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein


