Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503371 SILVYN FG NM 1/2 16,0 X 21,1 BU - 55503371

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503371 SILVYN FG NM 1/2 16,0 X 21,1 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 100 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044777090648

Artikelnummer

LPP55503371

Herstellernummer

55503371

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

100 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

21.1 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevandeRealizzata in materiale plasticoSpecifico per l'industria del Food & Beverage