LAPP ITALIA SRL - LPP55503372 SILVYN FG NM 3/4 21,0 X 26,4 BU - 55503372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 130 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 26.4 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
8717114720046
Artikelnummer
LPP55503372
Herstellernummer
55503372
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
26.4 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein


