Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503373 SILVYN FG NM 1 26,5 X 33,1 BU - 55503373

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503373 SILVYN FG NM 1 26,5 X 33,1 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Biegeradius, statisch - 180 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 33.1 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044777090662

Artikelnummer

LPP55503373

Herstellernummer

55503373

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

26.5 mm

Biegeradius, statisch:

180 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

33.1 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevandeRealizzata in materiale plasticoSpecifico per l'industria del Food & Beverage