Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506255 SILVYN FPAX M20X1,5/1 GY - 55506255

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506255 SILVYN FPAX M20X1,5/1 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774852225

Artikelnummer

LPP55506255

Herstellernummer

55506255

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

grau

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPASIP66IP67IP68 (2bar)IP69