Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506310 SILVYN FPAG M16X1,5/1 GY - 55506310

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506310 SILVYN FPAG M16X1,5/1 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773781465

Artikelnummer

LPP55506310

Herstellernummer

55506310

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

grau

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

raccordo per tubo per SILVYN® FPAS