LAPP ITALIA SRL - LPP55506585 SILVYN FPAG PG 7 BK - 55506585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG7
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
4044773440478
Artikelnummer
LPP55506585
Herstellernummer
55506585
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C


