Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506815 SILVYN FPA 90? PG 13,5/3 BK - 55506815

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506815 SILVYN FPA 90? PG 13,5/3 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773637779

Artikelnummer

LPP55506815

Herstellernummer

55506815

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

SILVYN® FPAG 90° PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS