LAPP ITALIA SRL - LPP55506910 SILVYN FCL 13 GY - 55506910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4044773479720
Artikelnummer
LPP55506910
Herstellernummer
55506910
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
supporto per tubo per SILVYN® FPAS


