Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506920 SILVYN FCL 16 GY - 55506920

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506920 SILVYN FCL 16 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774473055

Artikelnummer

LPP55506920

Herstellernummer

55506920

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

SILVYN® FCL - supporto per tubo per SILVYN® FPAS