LAPP ITALIA SRL - LPP55506930 SILVYN FCL 21 GY - 55506930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4044774473062
Artikelnummer
LPP55506930
Herstellernummer
55506930
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
supporto per tubo per SILVYN® FPAS


