Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55507302 SILVYN FPAX 90? M20X1,5/1 BK - 55507302

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55507302 SILVYN FPAX 90? M20X1,5/1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776740926

Artikelnummer

LPP55507302

Herstellernummer

55507302

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

SILVYN® FPAX 90° M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPASIP66IP67IP68 (2 bar)IP69