Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55510701 SILVYN SPECIAL PRODU - 55510701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777170319

Artikelnummer

LPP55510701

Herstellernummer

55510701

Hersteller

LPP

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industrialiIdeale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabileAssenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare