LAPP ITALIA SRL - LPP61600010 KUNSTSTOFFWENDEL KW 2 NA - 61600010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 2...7 mm
Transparent - nein
Packung
50 M
EAN
4044773248159
Artikelnummer
LPP61600010
Herstellernummer
61600010
Hersteller
LPP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
2...7 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-50...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 2 NA LAPP ITALIA


