Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61600040 KUNSTSTOFFWENDEL KW 5 NA - 61600040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61600040 KUNSTSTOFFWENDEL KW 5 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044773248128

Artikelnummer

LPP61600040

Herstellernummer

61600040

Hersteller

LPP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...20 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 5 NA LAPP ITALIA