LAPP ITALIA SRL - LPP61713018 SILVYN HIPROJACKET NW 41 - 61713018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 41 mm
Farbe - rot
Hitzebeständig - ja
Packung
15 M
EAN
4044773767391
Artikelnummer
LPP61713018
Herstellernummer
61713018
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
41 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CEccezionale protezione per impatti di calore estremiHazard Level: HL 3


