Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61713600 SKINDICHT LA 12 DURCHF?HRUNGST?LLE - 61713600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61713600 SKINDICHT LA 12 DURCHF?HRUNGST?LLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...12 mm

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 18 mm

  • Für Wandstärke - 1.5...2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773213867

Artikelnummer

LPP61713600

Herstellernummer

61713600

Hersteller

LPP

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...12 mm

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

18 mm

Für Wandstärke:

1.5...2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Winkelausführung:

nein

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici