Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61716430 KABELBINDER TY-RAP TY 244 M 368X3,6 NA - 61716430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

4044773212266

Artikelnummer

LPP61716430

Herstellernummer

61716430

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TY 244 M 368X3 6 NA LAPP ITALIA