Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61721262 SILVYN BRAID PA6 16 14,0-24,0 MM - 61721262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 14...24 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776060840

Artikelnummer

LPP61721262

Herstellernummer

61721262

Hersteller

LPP

Bündeldurchmesser:

14...24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

16 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-55...125 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Guaina trecciata modello SILVYN BRAID PA6 16 14 0-24 0 MM LAPP ITALIA