LAPP ITALIA SRL - LPP61721380 ABSCHIRMGEFLECHT CU 410 - 61721380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...10 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinnt
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
4044773208986
Artikelnummer
LPP61721380
Herstellernummer
61721380
Hersteller
LPP
Bündeldurchmesser:
4...10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-30...105 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Guaina trecciata modello ABSCHIRMGEFLECHT CU 410 LAPP ITALIA


