Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61721390 ABSCHIRMGEFLECHT CU 1020 - 61721390

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61721390 ABSCHIRMGEFLECHT CU 1020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 10...20 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

4044773208962

Artikelnummer

LPP61721390

Herstellernummer

61721390

Hersteller

LPP

Bündeldurchmesser:

10...20 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-30...105 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Guaina trecciata modello ABSCHIRMGEFLECHT CU 1020 LAPP ITALIA