Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61722840 KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 BK - 61722840

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61722840 KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 10...40 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4044773205923

Artikelnummer

LPP61722840

Herstellernummer

61722840

Hersteller

LPP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

10...40 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

ja

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Wandstärke:

1.5 mm

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 BK LAPP ITALIA