LAPP ITALIA SRL - LPP61723351 KABELBINDER TY-RAP TY523M-NDT 92X2 BU - 61723351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 92 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
EAN
4044776109143
Artikelnummer
LPP61723351
Herstellernummer
61723351
Hersteller
LPP
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
92 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
100 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2




