LAPP ITALIA SRL - LPP61723470 KABELBINDER TY-RAP TYH 23 M 92X2,4 TR - 61723470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 92 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1000 ST
EAN
4044773204193
Artikelnummer
LPP61723470
Herstellernummer
61723470
Hersteller
LPP
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
92 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


