LAPP ITALIA SRL - LPP61744229 SILVYN HCX 1/2?? 16X21,1BK - 61744229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 21.1 mm
Biegeradius, statisch - 110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
30 M
EAN
4044773192353
Artikelnummer
LPP61744229
Herstellernummer
61744229
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-55...145 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


