Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61744230 SILVYN HCX 3/4?? 21X26,4 BK - 61744230

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61744230 SILVYN HCX 3/4?? 21X26,4 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26.4 mm

  • Biegeradius, statisch - 140 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

4044773192346

Artikelnummer

LPP61744230

Herstellernummer

61744230

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26.4 mm

Biegeradius, statisch:

140 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico