Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61744231 SILVYN HCX 1?? 26,5X33,1 BK - 61744231

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61744231 SILVYN HCX 1?? 26,5X33,1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 33.1 mm

  • Biegeradius, statisch - 170 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

4044773192339

Artikelnummer

LPP61744231

Herstellernummer

61744231

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

33.1 mm

Biegeradius, statisch:

170 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico