Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746935 SILVYN RILL PA 6 7/ 6,5X10 BK - 61746935

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746935 SILVYN RILL PA 6 7/ 6,5X10 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Innendurchmesser - 6.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773377231

Artikelnummer

LPP61746935

Herstellernummer

61746935

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

7 mm

Innendurchmesser:

6.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

13 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio