LAPP ITALIA SRL - LPP61746940 SILVYN RILL PA6 9/10X13 GY - 61746940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 13 mm
Nenndurchmesser - 9 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
4044773377170
Artikelnummer
LPP61746940
Herstellernummer
61746940
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
13 mm
Nenndurchmesser:
9 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
20 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
ja


