Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746950 SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 GY - 61746950

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746950 SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 15.8 mm

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773377132

Artikelnummer

LPP61746950

Herstellernummer

61746950

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

15.8 mm

Nenndurchmesser:

11 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

35 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio