LAPP ITALIA SRL - LPP61746955 SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 BK - 61746955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 15.8 mm
Nenndurchmesser - 11 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
4044773377101
Artikelnummer
LPP61746955
Herstellernummer
61746955
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
15.8 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


