Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746960 SILVYN RILL PA6 16/16,5X21,2 GY - 61746960

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746960 SILVYN RILL PA6 16/16,5X21,2 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 16.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773376883

Artikelnummer

LPP61746960

Herstellernummer

61746960

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

21.2 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

16.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio