LAPP ITALIA SRL - LPP61746965 SILVYN RILL PA6 16/16,5X21,2 BK - 61746965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 21.2 mm
Nenndurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 16.5 mm
Packung
50 M
EAN
4044773376852
Artikelnummer
LPP61746965
Herstellernummer
61746965
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
16.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
45 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


