Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746970 SILVYN RILL PA6 21/23X28,5 GY - 61746970

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746970 SILVYN RILL PA6 21/23X28,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 23 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773376838

Artikelnummer

LPP61746970

Herstellernummer

61746970

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

28.5 mm

Nenndurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

23 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio