LAPP ITALIA SRL - LPP61746975 SILVYN RILL PA6 21/23X28,5 BK - 61746975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 28.5 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Packung
50 M
EAN
4044773376685
Artikelnummer
LPP61746975
Herstellernummer
61746975
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
28.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


