LAPP ITALIA SRL - LPP61746980 SILVYN RILL PA6 29/29X34,5 GY - 61746980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 34.5 mm
Nenndurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Packung
25 M
EAN
4044773376661
Artikelnummer
LPP61746980
Herstellernummer
61746980
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
65 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


