Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61747005 SILVYN RILL PA6 48/48X54,5 BK - 61747005

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61747005 SILVYN RILL PA6 48/48X54,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 48 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4044773376449

Artikelnummer

LPP61747005

Herstellernummer

61747005

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

54.5 mm

Nenndurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

48 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

100 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio