LAPP ITALIA SRL - LPP61747010 SILVYN RILL PA6 13,5/14,3X18,5 GY - 61747010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 18.5 mm
Nenndurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 14.3 mm
Packung
50 M
EAN
4044773376425
Artikelnummer
LPP61747010
Herstellernummer
61747010
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
18.5 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
14.3 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


