Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61747420 SILVYN EL 35X41 SGY - 61747420

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61747420 SILVYN EL 35X41 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Biegeradius, statisch - 80 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 41 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044773374872

Artikelnummer

LPP61747420

Herstellernummer

61747420

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

80 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

41 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina plastica modello SILVYN EL 35X41 SGY LAPP ITALIA