Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61751710 SILVYN ELT 12X16,6 BU - 61751710

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61751710 SILVYN ELT 12X16,6 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 16.6 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044773365115

Artikelnummer

LPP61751710

Herstellernummer

61751710

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

16.6 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina plastica modello SILVYN ELT 12X16 6 BU LAPP ITALIA