LAPP ITALIA SRL - LPP61751720 SILVYN ELT 16X20,7 BU - 61751720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 35 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 20.7 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
4044773365092
Artikelnummer
LPP61751720
Herstellernummer
61751720
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
20.7 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


