LAPP ITALIA SRL - LPP61754015 SILVYN FPAS 13/9,8X13 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 9.8 mm
Nenndurchmesser - 9.8 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Außendurchmesser - 13 mm
Packung
50 M
EAN
4044773440300
Artikelnummer
LPP61754015
Herstellernummer
61754015
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
9.8 mm
Nenndurchmesser:
9.8 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Außendurchmesser:
13 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja