Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61754025 SILVYN FPAS 16/11,8X15,8 BK - 61754025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 11.8 mm

  • Nenndurchmesser - 11.8 mm

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Außendurchmesser - 15.8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773440317

Artikelnummer

LPP61754025

Herstellernummer

61754025

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

11.8 mm

Nenndurchmesser:

11.8 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Außendurchmesser:

15.8 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili