Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61754030 SILVYN FPAS 21/16,7X21,2 GY - 61754030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 16.7 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773744941

Artikelnummer

LPP61754030

Herstellernummer

61754030

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

21.2 mm

Nenndurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

16.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili