LAPP ITALIA SRL - LPP61754035 SILVYN FPAS 21/16,7X21,2 BK - 61754035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 16.7 mm
Nenndurchmesser - 16.7 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Außendurchmesser - 21.2 mm
Packung
50 M
EAN
4044773440324
Artikelnummer
LPP61754035
Herstellernummer
61754035
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
16.7 mm
Nenndurchmesser:
16.7 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Außendurchmesser:
21.2 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja



